Descripción general
Descripción del fabricante
457814M85 CINTURÓN RPP
- Antiestática; resistente al fuego; resistente al aceite
Especificaciones
- Tipo de correaGT3
- Paso14 mm
- MaterialNeopreno
- Longitud total4578 mm
- Ancho general85 mm
- Número de dientes327
- Número de lados dentados1
- Número de Upc del fabricante698672610780
- Rango de temperatura de funcionamiento-30°F a 180 °F
- Material del cordón de refuerzoFibra de vidrio
- Perfil de dienteCurvado
- Peso8.45 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad