457814M115

TB Woods (RRX)
457814M115

Correa síncrona Plus, 14 mm. Paso, 327 dientes, 115 mm. Ancho, material de neopreno
Artículo MI #00755614
No. Fabricante 457814M115
Precio3,307.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB Woods (RRX)
457814M115

Correa síncrona Plus, 14 mm. Paso, 327 dientes, 115 mm. Ancho, material de neopreno
Artículo MI #00755614
No. Fabricante 457814M115

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio3,307.70 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
457814M115 CINTURÓN RPP
  • Antiestática; resistente al fuego; resistente al aceite

Especificaciones

  • Tipo de correa
    GT3
  • Paso
    14 mm
  • Material
    Neopreno
  • Longitud total
    4578 mm
  • Ancho general
    115 mm
  • Número de dientes
    327
  • Número de lados dentados
    1
  • Número de Upc del fabricante
    698672610797
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30°F a 180 °F
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Perfil de diente
    Curvado
  • Peso
    11.42 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo