Descripción general
- Antiestática; resistente al fuego; resistente al aceite
Especificaciones
- Tipo de correaGT3
- Paso14 mm
- Longitud total4956 mm
- Ancho general170 mm
- MaterialNeopreno
- Número de dientes354
- Número de lados dentados1
- Material del cordón de refuerzoFibra de vidrio
- Longitud del paso4956 mm
- Perfil de dienteCurvado
- Rango de temperatura de funcionamiento-30°F a 180 °F
- Número de Upc del fabricante698672610858
- UPC_NO698672610858
- Peso18.26 lb