Descripción general
- Antiestática; resistente al fuego; resistente al aceite
Especificaciones
- Tipo de correaGT3
- Paso14 mm
- MaterialNeopreno
- Longitud total5320 mm
- Ancho general40 mm
- Número de dientes380
- Número de lados dentados1
- Número de Upc del fabricante698672610865
- Rango de temperatura de funcionamiento-30°F a 180 °F
- Material del cordón de refuerzoFibra de vidrio
- Perfil de dienteCurvado
- Peso4.60 lb