532014M55
Correa síncrona Plus, 14 mm. Paso, 380 dientes, 55 mm. Ancho, material de neopreno
Artículo MI #00755622
No. Fabricante 532014M55
Precio 1,858.38 USD /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa síncrona Plus, 14 mm. Paso, 380 dientes, 55 mm. Ancho, material de neopreno
Artículo MI #00755622
No. Fabricante 532014M55

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio 1,858.38 USD/cada inicio

Descripción general

Descripción del fabricante
532014M55 CINTURÓN RPP
  • Antiestática; resistente al fuego; resistente al aceite

Especificaciones

  • Tipo de correa
    GT3
  • Paso
    14 mm
  • Material
    Neopreno
  • Longitud total
    5320 mm
  • Ancho general
    55 mm
  • Número de dientes
    380
  • Número de lados dentados
    1
  • Número de Upc del fabricante
    698672610872
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30°F a 180 °F
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Perfil de diente
    Curvado
  • Peso
    6.36 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo