Descripción general
Descripción del fabricante
686014M115 CINTURÓN RPP
- Antiestática; resistente al fuego; resistente al aceite
Especificaciones
- Tipo de correaGT3
- Paso14 mm
- Longitud total6860 mm
- Ancho general115 mm
- MaterialNeopreno
- Número de dientes490
- Número de lados dentados1
- Material del cordón de refuerzoFibra de vidrio
- Longitud del paso6860 mm
- Perfil de dienteCurvado
- Rango de temperatura de funcionamiento-30°F a 180 °F
- Número de Upc del fabricante698672611336
- UPC_NO698672611336
- Peso17.12 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad