Descripción general
- Resistente al fuego; resistente al aceite
Especificaciones
- Tipo de correaHTD
- Paso20 mm
- Longitud total4200 mm
- Ancho general115 mm
- MaterialNeopreno
- Número de dientes210
- Número de lados dentados1
- Material del cordón de refuerzoFibra de vidrio
- Longitud del paso4200 mm
- Perfil de dienteCurvado
- Rango de temperatura de funcionamiento-30°F a 180 °F
- Número de Upc del fabricante698672613019
- UPC_NO698672613019
- Peso16.30 lb