Descripción general
Descripción del fabricante
460020M230 CINTURÓN RPP
- Resistente al fuego; resistente al aceite
Especificaciones
- Tipo de correaHTD
- Paso20 mm
- Longitud total4600 mm
- Ancho general230 mm
- MaterialNeopreno
- Número de dientes230
- Número de lados dentados1
- Material del cordón de refuerzoFibra de vidrio
- Longitud del paso4600 mm
- Perfil de dienteCurvado
- Rango de temperatura de funcionamiento-30°F a 180 °F
- Número de Upc del fabricante698672613088
- UPC_NO698672613088
- Peso60.60 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad