660020M230

TB Woods (RRX)
660020M230

Cinturón síncrono - 20M, paso de 20 mm, longitud del paso de 6600 mm, 230 mm de ancho, 330 dientes, material de neopreno
Artículo MI #00755685
No. Fabricante 660020M230
Precio14,324.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB Woods (RRX)
660020M230

Cinturón síncrono - 20M, paso de 20 mm, longitud del paso de 6600 mm, 230 mm de ancho, 330 dientes, material de neopreno
Artículo MI #00755685
No. Fabricante 660020M230
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
Precio14,324.63 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
660020M230 CINTURÓN RPP
  • Resistente al fuego; resistente al aceite

Especificaciones

  • Tipo de correa
    HTD
  • Paso
    20 mm
  • Longitud total
    6600 mm
  • Ancho general
    230 mm
  • Material
    Neopreno
  • Número de dientes
    330
  • Número de lados dentados
    1
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Longitud del paso
    6600 mm
  • Perfil de diente
    Curvado
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30°F a 180 °F
  • Número de Upc del fabricante
    698672613538
  • UPC_NO
    698672613538
  • Peso
    45.80 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo