Descripción general
- Resistente al aceite
Especificaciones
- Tipo de correaRPP
- Paso8 mm
- Longitud total480 mm
- Ancho general35 mm
- MaterialNeopreno
- Número de dientes60
- Número de lados dentados1
- Material del cordón de refuerzoFibra de vidrio
- Longitud del paso480 mm
- Perfil de dienteCurvado
- Rango de temperatura de funcionamiento-35°F a 200 °F
- Número de Upc del fabricante698672608626
- UPC_NO698672608626
- Peso0.23 lb