Motion
6408M12W
Cinturón de cadena de potencia QT, 8 mm. Paso, 80 dientes, 12 mm. Ancho, material de neopreno
Artículo MI #00755727
No. Fabricante 6408M12W
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón de cadena de potencia QT, 8 mm. Paso, 80 dientes, 12 mm. Ancho, material de neopreno
Artículo MI #00755727
No. Fabricante 6408M12W

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
6408M12W CINTURÓN

Especificaciones

  • Tipo de correa
    QT
  • Paso
    8 mm
  • Material
    Neopreno
  • Longitud total
    640 mm
  • Ancho general
    12 mm
  • Número de dientes
    80
  • Número de lados dentados
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Mínimo de -30 °F
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Perfil de diente
    Trapezoidal
  • Número comercial
    640-8M
  • Peso
    0.11 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo