7208M12W
Cinturón de cadena de potencia QT, 8 mm. Paso, 90 dientes, 12 mm. Ancho, material de neopreno
Artículo MI #00755731
No. Fabricante 7208M12W
Precio63.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón de cadena de potencia QT, 8 mm. Paso, 90 dientes, 12 mm. Ancho, material de neopreno
Artículo MI #00755731
No. Fabricante 7208M12W

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio63.73 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
7208M12W CINTURÓN
  • Resistente al aceite

Especificaciones

  • Tipo de correa
    RPP
  • Paso
    8 mm
  • Material
    Neopreno
  • Longitud total
    720 mm
  • Ancho general
    12 mm
  • Número de dientes
    90
  • Número de lados dentados
    1
  • Número de Upc del fabricante
    698672608763
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -35°F a 200 °F
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Perfil de diente
    Curvado
  • Peso
    0.12 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo