Motion
8808M60W
QT PowerChain, correa Synchronous Plus - 8M, paso de 8 mm, paso de 880 mm de longitud, 60 mm de ancho, 110 dientes, material de neopreno
Artículo MI #00755742
No. Fabricante 8808M60W
Precio538.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
QT PowerChain, correa Synchronous Plus - 8M, paso de 8 mm, paso de 880 mm de longitud, 60 mm de ancho, 110 dientes, material de neopreno
Artículo MI #00755742
No. Fabricante 8808M60W
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
Su precio$538.31/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
8808M60W CINTURÓN

Especificaciones

  • Tipo de correa
    QT
  • Paso
    8 mm
  • Longitud total
    880 mm
  • Ancho general
    60 mm
  • Material
    Neopreno
  • Número de dientes
    110
  • Número de lados dentados
    1
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Longitud del paso
    880 mm
  • Número comercial
    880-8M
  • Perfil de diente
    Trapezoidal
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Mínimo de -30 °F
  • UPC_NO
    698672608879
  • Peso
    0.73 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo