Descripción general
Descripción del fabricante
12008M22W CINTURÓN
Especificaciones
- Tipo de correaQT
- Paso8 mm
- Longitud total1200 mm
- Ancho general22 mm
- MaterialNeopreno
- Número de dientes150
- Número de lados dentados1
- Material del cordón de refuerzoFibra de vidrio
- Longitud del paso1200 mm
- Número comercial1200-8M
- Perfil de dienteTrapezoidal
- Rango de temperatura de funcionamientoMínimo de -30 °F
- UPC_NO698672609012
- Peso0.37 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad