12248M22W
Cinturón de cadena de potencia QT, 8 mm. Paso, 153 dientes, 22 mm. Ancho, material de neopreno
Artículo MI #00755760
No. Fabricante 12248M22W
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón de cadena de potencia QT, 8 mm. Paso, 153 dientes, 22 mm. Ancho, material de neopreno
Artículo MI #00755760
No. Fabricante 12248M22W

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
12248M22W CINTURÓN

Especificaciones

  • Tipo de correa
    QT
  • Paso
    8 mm
  • Material
    Neopreno
  • Longitud total
    1224 mm
  • Ancho general
    22 mm
  • Número de dientes
    153
  • Número de lados dentados
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Mínimo de -30 °F
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Perfil de diente
    Trapezoidal
  • Número comercial
    1224-8M
  • Peso
    0.39 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo