12248M60W
Cinturón de cadena de potencia QT, 8 mm. Paso, 153 dientes, 60 mm. Ancho, material de neopreno
Artículo MI #00755762
No. Fabricante 12248M60W
Precio452.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón de cadena de potencia QT, 8 mm. Paso, 153 dientes, 60 mm. Ancho, material de neopreno
Artículo MI #00755762
No. Fabricante 12248M60W

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio452.43 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
12248M60W CINTURÓN

Especificaciones

  • Tipo de correa
    QT
  • Paso
    8 mm
  • Material
    Neopreno
  • Longitud total
    1224 mm
  • Ancho general
    60 mm
  • Número de dientes
    153
  • Número de lados dentados
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Mínimo de -30 °F
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Perfil de diente
    Trapezoidal
  • Número comercial
    1224-8M
  • Peso
    1.02 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo