17608M22W
QT PowerChain, correa Synchronous Plus - 8M, paso de 8 mm, paso de 1760 mm de longitud, 22 mm de ancho, 220 dientes, material de neopreno
Artículo MI #00755776
No. Fabricante 17608M22W
Price$265.84/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
QT PowerChain, correa Synchronous Plus - 8M, paso de 8 mm, paso de 1760 mm de longitud, 22 mm de ancho, 220 dientes, material de neopreno
Artículo MI #00755776
No. Fabricante 17608M22W
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
Su precio$265.84/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
17608M22W CINTURÓN

Especificaciones

  • Tipo de correa
    QT
  • Paso
    8 mm
  • Longitud total
    1760 mm
  • Ancho general
    22 mm
  • Material
    Neopreno
  • Número de dientes
    220
  • Número de lados dentados
    1
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Longitud del paso
    1760 mm
  • Número comercial
    1760-8M
  • Perfil de diente
    Trapezoidal
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Mínimo de -30 °F
  • UPC_NO
    698672609210
  • Peso
    0.54 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo