26008M22W
Cinturón de cadena de potencia QT, 8 mm. Paso, 325 dientes, 22 mm. Ancho, material de neopreno
Artículo MI #00755792
No. Fabricante 26008M22W
Precio278.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón de cadena de potencia QT, 8 mm. Paso, 325 dientes, 22 mm. Ancho, material de neopreno
Artículo MI #00755792
No. Fabricante 26008M22W

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio278.66 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
26008M22W CINTURÓN

Especificaciones

  • Tipo de correa
    QT
  • Paso
    8 mm
  • Material
    Neopreno
  • Longitud total
    2600 mm
  • Ancho general
    22 mm
  • Número de dientes
    325
  • Número de lados dentados
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Mínimo de -30 °F
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Perfil de diente
    Trapezoidal
  • Número comercial
    2600-8M
  • Peso
    0.80 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo