26008M60W
Cinturón de cadena de potencia QT, 8 mm. Paso, 325 dientes, 60 mm. Ancho, material de neopreno
Artículo MI #00755794
No. Fabricante 26008M60W
Precio859.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón de cadena de potencia QT, 8 mm. Paso, 325 dientes, 60 mm. Ancho, material de neopreno
Artículo MI #00755794
No. Fabricante 26008M60W

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio859.79 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
26008M60W CINTURÓN
  • Resistente al aceite

Especificaciones

  • Tipo de correa
    RPP
  • Paso
    8 mm
  • Material
    Neopreno
  • Longitud total
    2600 mm
  • Ancho general
    60 mm
  • Número de dientes
    325
  • Número de lados dentados
    1
  • Número de Upc del fabricante
    698672609395
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -35°F a 200 °F
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Perfil de diente
    Curvado
  • Peso
    2.17 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo