32808M12W
Cinturón síncrono - 8M, paso de 8 mm, longitud del paso de 3280 mm, 12 mm de ancho, 410 dientes, material de neopreno
Artículo MI #00755803
No. Fabricante 32808M12W
Precio269.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón síncrono - 8M, paso de 8 mm, longitud del paso de 3280 mm, 12 mm de ancho, 410 dientes, material de neopreno
Artículo MI #00755803
No. Fabricante 32808M12W
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
Precio269.07 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
32808M12W CINTURÓN
  • Resistente al aceite

Especificaciones

  • Tipo de correa
    RPP
  • Paso
    8 mm
  • Longitud total
    3280 mm
  • Ancho general
    12 mm
  • Material
    Neopreno
  • Número de dientes
    410
  • Número de lados dentados
    1
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Longitud del paso
    3280 mm
  • Perfil de diente
    Curvado
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -35°F a 200 °F
  • Número de Upc del fabricante
    698672609487
  • UPC_NO
    698672609487
  • Peso
    0.55 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo