Descripción general
- Resistente al aceite
Especificaciones
- Tipo de correaRPP
- Paso8 mm
- Longitud total4400 mm
- Ancho general35 mm
- MaterialNeopreno
- Número de dientes550
- Número de lados dentados1
- Material del cordón de refuerzoFibra de vidrio
- Longitud del paso4400 mm
- Perfil de dienteCurvado
- Rango de temperatura de funcionamiento-35°F a 200 °F
- Número de Upc del fabricante698672609586
- UPC_NO698672609586
- Peso2.15 lb