119014M20W

TB Woods (RRX)
119014M20W

QT PowerChain, correa Synchronous Plus - 14M, paso de 14 mm, paso de 1190 mm de longitud, 20 mm de ancho, 85 dientes, material de neopreno
Artículo MI #00755820
No. Fabricante 119014M20W
Precio467.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB Woods (RRX)
119014M20W

QT PowerChain, correa Synchronous Plus - 14M, paso de 14 mm, paso de 1190 mm de longitud, 20 mm de ancho, 85 dientes, material de neopreno
Artículo MI #00755820
No. Fabricante 119014M20W

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio467.01 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
119014M20W CINTURÓN

Especificaciones

  • Tipo de correa
    QT
  • Paso
    14 mm
  • Longitud total
    1190 mm
  • Ancho general
    20 mm
  • Material
    Neopreno
  • Número de dientes
    85
  • Número de lados dentados
    1
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Longitud del paso
    1190 mm
  • Número comercial
    1190-14M
  • Perfil de diente
    Trapezoidal
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Mínimo de -30 °F
  • UPC_NO
    698672615754
  • Peso
    0.48 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo