177814M42W

TB Woods (RRX)
177814M42W

QT PowerChain, correa Synchronous Plus - 14M, paso de 14 mm, paso de 1778 mm de longitud, 42 mm de ancho, 127 dientes, material de neopreno
Artículo MI #00755836
No. Fabricante 177814M42W
Precio608.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB Woods (RRX)
177814M42W

QT PowerChain, correa Synchronous Plus - 14M, paso de 14 mm, paso de 1778 mm de longitud, 42 mm de ancho, 127 dientes, material de neopreno
Artículo MI #00755836
No. Fabricante 177814M42W
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
Su precio$608.68/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
177814M42W CINTURÓN

Especificaciones

  • Tipo de correa
    QT
  • Paso
    14 mm
  • Longitud total
    1778 mm
  • Ancho general
    42 mm
  • Material
    Neopreno
  • Número de dientes
    127
  • Número de lados dentados
    1
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Longitud del paso
    1778 mm
  • Número comercial
    1778-14M
  • Perfil de diente
    Trapezoidal
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Mínimo de -30 °F
  • UPC_NO
    698672615914
  • Peso
    1.61 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo