Descripción general
Descripción del fabricante
189014M42W CINTURÓN
Especificaciones
- Tipo de correaQT
- Paso14 mm
- Longitud total1890 mm
- Ancho general42 mm
- MaterialNeopreno
- Número de dientes135
- Número de lados dentados1
- Material del cordón de refuerzoFibra de vidrio
- Longitud del paso1890 mm
- Número comercial1890-14M
- Perfil de dienteTrapezoidal
- Rango de temperatura de funcionamientoMínimo de -30 °F
- UPC_NO698672615969
- Peso1.72 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad