189014M120W

TB Woods (RRX)
189014M120W

Cinturón de cadena de potencia QT, 14 mm. Paso, 135 dientes, 120 mm. Ancho, material de neopreno
Artículo MI #00755844
No. Fabricante 189014M120W
Precio2,448.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB Woods (RRX)
189014M120W

Cinturón de cadena de potencia QT, 14 mm. Paso, 135 dientes, 120 mm. Ancho, material de neopreno
Artículo MI #00755844
No. Fabricante 189014M120W

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2,448.80 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
189014M120W CINTURÓN
  • Resistente al aceite

Especificaciones

  • Tipo de correa
    RPP
  • Paso
    14 mm
  • Material
    Neopreno
  • Longitud total
    1890 mm
  • Ancho general
    120 mm
  • Número de dientes
    135
  • Número de lados dentados
    1
  • Número de Upc del fabricante
    698672615990
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -35°F a 200 °F
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Perfil de diente
    Curvado
  • Peso
    4.93 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo