259014M90W

TB Woods (RRX)
259014M90W

Cinturón de cadena de potencia QT, 14 mm. Paso, 185 dientes, 90 mm. Ancho, material de neopreno
Artículo MI #00755863
No. Fabricante 259014M90W
Precio4,545.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB Woods (RRX)
259014M90W

Cinturón de cadena de potencia QT, 14 mm. Paso, 185 dientes, 90 mm. Ancho, material de neopreno
Artículo MI #00755863
No. Fabricante 259014M90W
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
Precio4,545.38 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
259014M90W CINTURÓN
  • Resistente al aceite

Especificaciones

  • Tipo de correa
    RPP
  • Paso
    14 mm
  • Longitud total
    2590 mm
  • Ancho general
    90 mm
  • Material
    Neopreno
  • Número de dientes
    185
  • Número de lados dentados
    1
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Perfil de diente
    Curvado
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -35°F a 200 °F
  • Número de Upc del fabricante
    698672616188
  • UPC_NO
    698672616188
  • Peso
    5.06 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo