336014M65W

TB Woods (RRX)
336014M65W

QT PowerChain, correa Synchronous Plus - 14M, paso de 14 mm, paso de 3360 mm de longitud, 65 mm de ancho, 240 dientes, material de neopreno
Artículo MI #00755878
No. Fabricante 336014M65W
Precio1,844.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB Woods (RRX)
336014M65W

QT PowerChain, correa Synchronous Plus - 14M, paso de 14 mm, paso de 3360 mm de longitud, 65 mm de ancho, 240 dientes, material de neopreno
Artículo MI #00755878
No. Fabricante 336014M65W
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
Precio1,844.48 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
336014M65W CINTURÓN

Especificaciones

  • Tipo de correa
    QT
  • Paso
    14 mm
  • Longitud total
    3360 mm
  • Ancho general
    65 mm
  • Material
    Neopreno
  • Número de dientes
    240
  • Número de lados dentados
    1
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Longitud del paso
    3360 mm
  • Número comercial
    3360-14M
  • Perfil de diente
    Trapezoidal
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Mínimo de -30 °F
  • UPC_NO
    698672616324
  • Peso
    4.75 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo