Descripción general
Descripción del fabricante
350014M65W CINTURÓN
Especificaciones
- Tipo de correaQT
- Paso14 mm
- Longitud total3500 mm
- Ancho general65 mm
- MaterialNeopreno
- Número de dientes250
- Número de lados dentados1
- Material del cordón de refuerzoFibra de vidrio
- Longitud del paso3500 mm
- Número comercial3500-14M
- Perfil de dienteTrapezoidal
- Rango de temperatura de funcionamientoMínimo de -30 °F
- UPC_NO698672616379
- Peso4.95 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad