Descripción general
Descripción del fabricante
432614M90W CINTURÓN
- Resistente al aceite
Especificaciones
- Tipo de correaRPP
- Paso14 mm
- Longitud total4326 mm
- Ancho general90 mm
- MaterialNeopreno
- Número de dientes309
- Número de lados dentados1
- Material del cordón de refuerzoFibra de vidrio
- Longitud del paso4326 mm
- Perfil de dienteCurvado
- Rango de temperatura de funcionamiento-35°F a 200 °F
- Número de Upc del fabricante698672616485
- UPC_NO698672616485
- Peso8.47 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad