432614M120W

TB Woods (RRX)
432614M120W

Cinturón síncrono - 14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 4326 mm, 120 mm de ancho, 309 dientes, material de neopreno
Artículo MI #00755895
No. Fabricante 432614M120W
Precio6,897.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB Woods (RRX)
432614M120W

Cinturón síncrono - 14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 4326 mm, 120 mm de ancho, 309 dientes, material de neopreno
Artículo MI #00755895
No. Fabricante 432614M120W
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
Su precio$6,897.23/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
432614M120W CINTURÓN
  • Resistente al aceite

Especificaciones

  • Tipo de correa
    RPP
  • Paso
    14 mm
  • Longitud total
    4326 mm
  • Ancho general
    120 mm
  • Material
    Neopreno
  • Número de dientes
    309
  • Número de lados dentados
    1
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Longitud del paso
    4326 mm
  • Perfil de diente
    Curvado
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -35°F a 200 °F
  • Número de Upc del fabricante
    698672616492
  • UPC_NO
    698672616492
  • Peso
    11.27 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo