Motion
457814M120W

TB Woods (RRX)
457814M120W

QT PowerChain, correa Synchronous Plus - 14M, paso de 14 mm, paso de 4578 mm de longitud, 120 mm de ancho, 327 dientes, material de neopreno
Artículo MI #00755900
No. Fabricante 457814M120W
Precio4,954.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB Woods (RRX)
457814M120W

QT PowerChain, correa Synchronous Plus - 14M, paso de 14 mm, paso de 4578 mm de longitud, 120 mm de ancho, 327 dientes, material de neopreno
Artículo MI #00755900
No. Fabricante 457814M120W

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$4,954.34/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
457814M120W CINTURÓN

Especificaciones

  • Tipo de correa
    QT
  • Paso
    14 mm
  • Longitud total
    4578 mm
  • Ancho general
    120 mm
  • Material
    Neopreno
  • Número de dientes
    327
  • Número de lados dentados
    1
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Longitud del paso
    4578 mm
  • Número comercial
    4578-14M
  • Perfil de diente
    Trapezoidal
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Mínimo de -30 °F
  • UPC_NO
    698672616546
  • Peso
    11.92 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo