P328M50
Rueda dentada Synchronous Plus, 50 mm. Ancho de la correa, 8 mm. Paso, buje MPB, para tipo de correa GT3; RPP
Artículo MI #00756629
No. Fabricante P328M50
Precio319.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada Synchronous Plus, 50 mm. Ancho de la correa, 8 mm. Paso, buje MPB, para tipo de correa GT3; RPP
Artículo MI #00756629
No. Fabricante P328M50
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
Su precio$319.79/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P32-8M-50 HTD SPKT

Especificaciones

  • Tipo de correa
    HTD
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Paso del cinturón
    8 mm
  • Ancho de la correa
    50 mm
  • Número de dientes
    32
  • Diámetro interno
    De 3/4 a 1-1/2 pulg.
  • Número de bridas
    2
  • Diámetro exterior de la brida
    3.54 pulg.
  • Ancho de la cara
    2-3/8 pulg.
  • Número de concentradores
    1
  • Diámetro del cubo
    2-11/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.156 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.208 pulg.
  • Proyección del concentrador
    3/4 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3-1/8 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Material
    Hierro fundido
  • Peso
    5.10 lb
  • UPC_NO
    698672580847

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo