Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaHTD
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Paso del cinturón8 mm
- Ancho de la correa85 mm
- Número de dientes34
- Diámetro internoDe 7/8 a 1-3/4 pulg.
- Número de bridas2
- Diámetro exterior de la brida3.82 pulg.
- Ancho de la cara3-3/4 pulg.
- Número de concentradores1
- Diámetro del cubo2-15/16 pulg.
- Diámetro exterior3.355 pulg.
- Diámetro de paso3.409 pulg.
- Proyección del concentrador3/4 pulg.
- Longitud a través del orificio4-1/2 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- MaterialHierro fundido
- Peso8.40 lb
- UPC_NO698672580885