Descripción general
Descripción del fabricante
P36-8M-85-SKL HTD SPKT
Especificaciones
- Tipo de correaHTD
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Paso del cinturón8 mm
- Ancho de la correa85 mm
- Número de dientes36
- Serie de casquillosSK
- Diámetro internoDe 1/2 a 1-15/16 pulg.
- Número de bridas2
- Diámetro exterior de la brida3.94 pulg.
- Ancho de la cara3-3/4 pulg.
- Número de concentradores0
- Diámetro exterior3.555 pulg.
- Diámetro de paso3.609 pulg.
- Longitud a través del orificio1-1/4 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- MaterialHierro dúctil
- Peso2.80 lb
- UPC_NO698672580922
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad