Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaGT3
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Paso del cinturón8 mm
- Ancho de la correa85 mm
- Número de dientes38
- Serie de casquillosSKL
- Diámetro interno1/2 pulg. a 1-15/16 pulg.
- Número de bridas2
- Diámetro exterior de la brida3.76 pulg.
- Ancho de la cara3.75 pulg.
- Número de concentradores0
- Diámetro exterior3.7600 pulg.
- Diámetro de paso3.81 pulg.
- Para ancho de banda85 mm
- Construcción de la poleaSimple
- MaterialHierro dúctil
- Peso3.90 lb
- Número de Upc del fabricante698672580960
- UPC_NO698672580960
- Paso8 mm