Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaHTD
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Paso del cinturón8 mm
- Ancho de la correa85 mm
- Número de dientes44
- Serie de casquillosSF
- Diámetro internoDe 1/2 a 2-3/8 pulg.
- Número de bridas2
- Diámetro exterior de la brida4.76 pulg.
- Ancho de la cara3-3/4 pulg.
- Número de concentradores0
- Diámetro exterior4.357 pulg.
- Diámetro de paso4.411 pulg.
- Longitud a través del orificio1-1/4 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- MaterialHierro dúctil
- Peso5.10 lb
- UPC_NO698672581042