Descripción general
Descripción del fabricante
P48-8M-85-SFL HTD SPKT
Especificaciones
- Tipo de correaHTD
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Paso del cinturón8 mm
- Ancho de la correa85 mm
- Número de dientes48
- Serie de casquillosSF
- Diámetro internoDe 1/2 a 2-3/8 pulg.
- Número de bridas2
- Diámetro exterior de la brida5.16 pulg.
- Ancho de la cara3-3/4 pulg.
- Número de concentradores0
- Diámetro exterior4.758 pulg.
- Diámetro de paso4.812 pulg.
- Longitud a través del orificio1-1/4 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- MaterialHierro dúctil
- Peso7.60 lb
- UPC_NO698672581080
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad