P728M85
Rueda dentada Synchronous Plus, 85 mm. Ancho de la correa, 8 mm. Paso, casquillo E, para tipo de correa GT3; RPP
Artículo MI #00756638
No. Fabricante P728M85
Precio739.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada Synchronous Plus, 85 mm. Ancho de la correa, 8 mm. Paso, casquillo E, para tipo de correa GT3; RPP
Artículo MI #00756638
No. Fabricante P728M85
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
Precio739.41 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P72-8M-85-E HTD SPKT

Especificaciones

  • Tipo de correa
    HTD
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Paso del cinturón
    8 mm
  • Ancho de la correa
    85 mm
  • Número de dientes
    72
  • Serie de casquillos
    E
  • Diámetro interno
    De 7/8 a 3-1/2 pulg.
  • Número de bridas
    2
  • Diámetro exterior de la brida
    7.6 pulg.
  • Ancho de la cara
    3-3/4 pulg.
  • Número de concentradores
    2
  • Diámetro exterior
    7.164 pulg.
  • Diámetro de paso
    7.218 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2-5/8 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Material
    Hierro fundido
  • Peso
    15.50 lb
  • UPC_NO
    698672581202

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo