P2914M85
Rueda dentada Synchronous Plus, 85 mm. Ancho de la correa, 14 mm. Paso, buje SFL, para tipo de correa GT3;RPP
Artículo MI #00756643
No. Fabricante P2914M85
Precio448.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada Synchronous Plus, 85 mm. Ancho de la correa, 14 mm. Paso, buje SFL, para tipo de correa GT3;RPP
Artículo MI #00756643
No. Fabricante P2914M85
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
Su precio$448.65/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P29-14M-85-SFL HTD SPKT

Especificaciones

  • Tipo de correa
    HTD
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Paso del cinturón
    14 mm
  • Ancho de la correa
    85 mm
  • Número de dientes
    29
  • Serie de casquillos
    SF
  • Diámetro interno
    De 1/2 a 2-3/8 pulg.
  • Número de bridas
    2
  • Diámetro exterior de la brida
    5.56 pulg.
  • Ancho de la cara
    4 pulg.
  • Número de concentradores
    0
  • Diámetro exterior
    4.978 pulg.
  • Diámetro de paso
    5.088 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1-1/4 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Material
    Hierro dúctil
  • Peso
    17.50 lb
  • UPC_NO
    698672592222

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo