P2814M115
Rueda dentada Synchronous Plus, 115 mm. Ancho de la correa, 14 mm. Paso, buje SFL, para tipo de correa GT3;RPP
Artículo MI #00756647
No. Fabricante P2814M115
Precio549.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada Synchronous Plus, 115 mm. Ancho de la correa, 14 mm. Paso, buje SFL, para tipo de correa GT3;RPP
Artículo MI #00756647
No. Fabricante P2814M115
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
Su precio$549.04/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P28-14M-115-SFL HTD SPKT

Especificaciones

  • Tipo de correa
    GT3
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Paso del cinturón
    14 mm
  • Ancho de la correa
    115 mm
  • Número de dientes
    28
  • Serie de casquillos
    SFL
  • Diámetro interno
    1/2 pulg. a 2-3/8 pulg.
  • Número de bridas
    2
  • Diámetro exterior de la brida
    4.8 pulg.
  • Ancho de la cara
    5.25 pulg.
  • Número de concentradores
    0
  • Diámetro exterior
    4.8000 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.912 pulg.
  • Para ancho de banda
    115 mm
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Material
    Hierro dúctil
  • Peso
    20.70 lb
  • Número de Upc del fabricante
    698672593298
  • UPC_NO
    698672593298
  • Paso
    14 mm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo