Motion
P3014M115
Rueda dentada Synchronous Plus, 115 mm. Ancho de la correa, 14 mm. Paso, buje EL, para tipo de correa GT3; RPP
Artículo MI #00756648
No. Fabricante P3014M115
Precio1,064.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada Synchronous Plus, 115 mm. Ancho de la correa, 14 mm. Paso, buje EL, para tipo de correa GT3; RPP
Artículo MI #00756648
No. Fabricante P3014M115
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
Su precio$1,064.42/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P30-14M-115-EL HTD SPKT

Especificaciones

  • Tipo de correa
    GT3
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Paso del cinturón
    14 mm
  • Ancho de la correa
    115 mm
  • Número de dientes
    30
  • Serie de casquillos
    EL
  • Diámetro interno
    7/8 pulg. a 2-7/8 pulg.
  • Número de bridas
    2
  • Diámetro exterior de la brida
    5.15 pulg.
  • Ancho de la cara
    5.25 pulg.
  • Número de concentradores
    0
  • Diámetro de paso
    5.263 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Material
    Hierro dúctil
  • Peso
    9.30 lb
  • Número de Upc del fabricante
    698672592277
  • UPC_NO
    698672592277

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo