P3614M115
Rueda dentada Synchronous Plus, 115 mm. Ancho de la correa, 14 mm. Paso, buje FL, para tipo de correa GT3; RPP
Artículo MI #00756651
No. Fabricante P3614M115
Precio822.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada Synchronous Plus, 115 mm. Ancho de la correa, 14 mm. Paso, buje FL, para tipo de correa GT3; RPP
Artículo MI #00756651
No. Fabricante P3614M115
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
Precio822.52 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P36-14M-115-FL HTD SPKT

Especificaciones

  • Tipo de correa
    HTD
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Paso del cinturón
    14 mm
  • Ancho de la correa
    115 mm
  • Número de dientes
    36
  • Serie de casquillos
    F
  • Diámetro interno
    De 1 a 3-1/8 pulg.
  • Número de bridas
    2
  • Diámetro exterior de la brida
    6.87 pulg.
  • Ancho de la cara
    5-1/4 pulg.
  • Número de concentradores
    0
  • Diámetro exterior
    6.206 pulg.
  • Diámetro de paso
    6.316 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2-1/2 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Material
    Hierro dúctil
  • Peso
    17.20 lb
  • UPC_NO
    698672592390

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo