P3814M115
Rueda dentada Synchronous Plus, 115 mm. Ancho de la correa, 14 mm. Paso, buje FL, para tipo de correa GT3; RPP
Artículo MI #00756652
No. Fabricante P3814M115
Precio760.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada Synchronous Plus, 115 mm. Ancho de la correa, 14 mm. Paso, buje FL, para tipo de correa GT3; RPP
Artículo MI #00756652
No. Fabricante P3814M115

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio760.71 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P38-14M-115-FL HTD SPKT

Especificaciones

  • Paso del cinturón
    14 mm
  • Tipo de correa
    GT3
  • Ancho de la correa
    115 mm
  • Diámetro interno
    1 pulg. a 3-1/8 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    FL
  • Ancho de la cara
    5.25 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    6.56 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    698672592444
  • Material
    Hierro dúctil
  • Número de bridas
    2
  • Número de concentradores
    0
  • Número de dientes
    38
  • Diámetro de paso
    6.667 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Peso
    19.90 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo