Motion
880-8M-20

Dodge
880-8M-20

Cinturón HT - 8M, paso de 8 mm, longitud del paso de 880 mm, 20 mm de ancho, material de neopreno
Artículo MI #00764972
No. Fabricante 880-8M-20
Precio57.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
880-8M-20

Cinturón HT - 8M, paso de 8 mm, longitud del paso de 880 mm, 20 mm de ancho, material de neopreno
Artículo MI #00764972
No. Fabricante 880-8M-20

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$57.86/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
880-8M-20 HT200 CINTURÓN 146408

Especificaciones

  • Tipo de correa
    HT
  • Paso
    8 mm
  • Longitud total
    880 mm
  • Ancho general
    20 mm
  • Material
    Neopreno
  • Número de lados dentados
    1
  • Longitud del paso
    880 mm
  • Número comercial
    HT200
  • Perfil de diente
    Curvado
  • Estándares cumplidos
    RMA
  • Número de catálogo del fabricante
    146408
  • UPC_NO
    782475348381
  • Peso
    0.26 lb
  • Ancho de la correa
    20 mm
  • Conductivo estático
    Sí

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo