1440-8M-20

Dodge
1440-8M-20

Cinturón HT - 8M, paso de 8 mm, longitud del paso de 1440 mm, 20 mm de ancho, material de neopreno
Artículo MI #00764978
No. Fabricante 1440-8M-20
Precio82.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
1440-8M-20

Cinturón HT - 8M, paso de 8 mm, longitud del paso de 1440 mm, 20 mm de ancho, material de neopreno
Artículo MI #00764978
No. Fabricante 1440-8M-20
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
Su precio$82.01/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1440-8M-20 HT200 CINTURÓN 146418

Especificaciones

  • Tipo de correa
    HT
  • Paso
    8 mm
  • Longitud total
    1440 mm
  • Ancho general
    20 mm
  • Material
    Neopreno
  • Número de lados dentados
    1
  • Longitud del paso
    1440 mm
  • Número comercial
    HT200
  • Perfil de diente
    Curvado
  • Estándares cumplidos
    RMA
  • Número de catálogo del fabricante
    146418
  • UPC_NO
    782475348480
  • Peso
    0.40 lb
  • Ancho de la correa
    20 mm