Motion
1120-8M-50

Dodge
1120-8M-50

Cinturón HT - 8M, paso de 8 mm, longitud del paso de 1120 mm, 50 mm de ancho, material de neopreno
Artículo MI #00765023
No. Fabricante 1120-8M-50
Precio161.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
1120-8M-50

Cinturón HT - 8M, paso de 8 mm, longitud del paso de 1120 mm, 50 mm de ancho, material de neopreno
Artículo MI #00765023
No. Fabricante 1120-8M-50

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$161.10/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1120-8M-50 HT200 CINTURÓN 146479

Especificaciones

  • Tipo de correa
    HT
  • Paso
    8 mm
  • Longitud total
    1120 mm
  • Ancho general
    50 mm
  • Material
    Neopreno
  • Número de lados dentados
    1
  • Longitud del paso
    1120 mm
  • Número comercial
    HT200
  • Perfil de diente
    Curvado
  • Estándares cumplidos
    RMA
  • Número de catálogo del fabricante
    146479
  • UPC_NO
    782475349500
  • Peso
    0.68 lb
  • Ancho de la correa
    50 mm
  • Conductivo estático
    Sí

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo