Descripción general
Especificaciones
- Sólido/DivididoSólido
- Diámetro del eje2.000 pulg.
- Diámetro exterior2.565 pulg.
- Ancho general0.250 pulg.
- Tipo de diseño282
- Tipo de selloLabio individual sin resorte
- Material labialNitrilo
- Tipo de labioMúltiples labios sin resorte
- Descripción Palabra claveDiseño 282
- Número de Upc del fabricante053893465111
- Velocidad máxima de superficie del eje2000 fpm
- Tolerancia de desalineación0.005 pulg.
- Descripción de construcciónSello cargado sin resorte para retención de grasa
- Aplicación típicaPropósito general
- Peso0.09 lb
- Rango de temperatura continua-40 a 225°F