Descripción general
- El aceite de goteo original 3-IN-ONE’s lubrica, limpia y evita el óxido
- La boquilla de goteo precisa y fácil de usar permite una lubricación precisa sin exceso de pulverización ni salpicaduras
- Se puede utilizar en patines, herramientas, armas de fuego, bicicletas, ruedas, ventiladores y piezas móviles en línea
- Solo se vende en EE. UU.
Especificaciones
- Tipo de aceiteAceite del motor
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Empresa WD-40
- Grado de AAG20
- UPC_NO10079567101380
- Grado alimentarioNo
- Tamaño del contenedor8 oz
- Tipo de contenedorBotella
- Aditivos incluidosAntidesgaste
- CertificaciónNSF H2
- Características y beneficios• El aceite de goteo original 3-IN-ONE’s lubrica, limpia y evita el óxido • La boquilla de goteo precisa y fácil de usar permite una lubricación precisa sin exceso de pulverización ni salpicaduras • Se puede usar en patines en línea, herramientas, armas de fuego, bicicletas, ruedas, ventiladores y piezas móviles • Solo se vende en EE. UU.
- Tipo de productoMotor y aceite de motor