221D-10
Reductor de velocidad de salida hueca helicoidal de compensación - Reducción doble, 10:1 relación, entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.5000 pulg., salida de eje hueco, tamaño de salida de 1.0000 pulg., montaje básico, tamaño de reductor de 221
Artículo MI #00766024
No. Fabricante 221D-10
Precio3,417.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Reductor de velocidad de salida hueca helicoidal de compensación - Reducción doble, 10:1 relación, entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.5000 pulg., salida de eje hueco, tamaño de salida de 1.0000 pulg., montaje básico, tamaño de reductor de 221
Artículo MI #00766024
No. Fabricante 221D-10
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
Su precio$3,417.74/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
221D-10 REDUCTORES DE VELOCIDAD

Especificaciones

  • Reducción
    Doble
  • Tipo de conjunto
    Sin base
  • Relación
    10:1
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Catálogo del fabricante
  • Tamaño de entrada
    0.5000 pulg.
  • Distancia al centro
    2.12 pulg.
  • Tipo de salida
    Eje hueco
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Montaje
    Básico
  • Material del eje de salida
    Acero de aleación de carbono
  • Tamaño del reductor del fabricante
    221
  • Serie
    200
  • Lubricación
    Sin lubricación
  • UPC_NO
    781711390023
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido con pintura estándar
  • Ubicación del orificio de lubricación
    No se suministra lubricación
  • Potencia de entrada máxima
    1.150 CV
  • RPM máximas de salida
    178.000 rpm
  • Par de salida máximo
    426 pulg-lbs
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • Peso
    14.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo