Descripción general
Especificaciones
- ReducciónDoble
- Tipo de conjuntoSin base
- Relación10:1
- Tipo de entradaEje sólido
- Catálogo del fabricante
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Distancia al centro2.60 pulg.
- Tipo de salidaEje hueco
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- MontajeBásico
- Material del eje de salidaAcero de aleación de carbono
- Tamaño del reductor del fabricante226
- Serie200
- LubricaciónSin lubricación
- UPC_NO781711390184
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura estándar
- Ubicación del orificio de lubricaciónNo se suministra lubricación
- Potencia de entrada máxima2.900 CV
- RPM máximas de salida178.000 rpm
- Par de salida máximo985 pulg-lbs
- Estándares cumplidosAGMA
- Peso25.50 lb